SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1254-3EY02 SENSORE COMBINATO AP 254 TEMP. LUMINOSIT - 5WG1254-3EY02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4001869384726
Artikelnummer
BCT5WG1254-3EY02
Herstellernummer
5WG1254-3EY02
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


