Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227 - 5WG1227-2AB11

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1227-2AB11 CONTROLLORE DI STANZA UP 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 18

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869378596

Artikelnummer

BCT5WG1227-2AB11

Herstellernummer

5WG1227-2AB11

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

18

Mit Display:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Terminale di controllo multiplo per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1227-2AB11 - CONTROLLORE DI STANZA UP 227