Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1223-2DB12 PULS. UP 223/2 3CH PL-L DELTA I-SYSTEM. - 5WG1223-2DB12

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1223-2DB12 PULS. UP 223/2 3CH PL-L DELTA I-SYSTEM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 6

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438023

Artikelnummer

BCT5WG1223-2DB12

Herstellernummer

5WG1223-2DB12

Hersteller

SIE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

6

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Sensore a tasti per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1223-2DB12 - PULS. UP 223 2 3CH PL-L DELTA I-SYSTEM.