Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2DB31 INTERFACCIA PULSANTI UP220/31 4CH PL-L - 5WG1220-2DB31

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1220-2DB31 INTERFACCIA PULSANTI UP220/31 4CH PL-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Eingangsspannung - 29...29 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869438276

Artikelnummer

BCT5WG1220-2DB31

Herstellernummer

5WG1220-2DB31

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

Unterputz

Eingangsspannung:

29...29 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

20 mm

Ingresso binario per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1220-2DB31 - INTERFACCIA PULSANTI UP220 31 4CH PL-L