Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB22 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/22 NERO - 5WG1205-2AB22

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB22 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/22 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 120

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003506392

Artikelnummer

BCT5WG1205-2AB22

Herstellernummer

5WG1205-2AB22

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

120

Mit Display:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

ja

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Busankopplung:

ja

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Display Multifunzione Touch TC5 V2 UP205/22 Nero