SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1205-2AB12 DISPLAY TOUCH TC5 V2 UP205/12 BIANCO - 5WG1205-2AB12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 120
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
4047625022242
Artikelnummer
BCT5WG1205-2AB12
Herstellernummer
5WG1205-2AB12
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
120
Mit Display:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Mit Temperaturregler:
ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


