Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1193-8AB01 Busklemme - 5WG1193-8AB01

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1193-8AB01 Busklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Busanschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869053318

Artikelnummer

BCT5WG1193-8AB01

Herstellernummer

5WG1193-8AB01

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Busanschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Morsetto di connessione per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1193-8AB01 - MORSETTI BUS 2 POLI 4 COLLEGAMENTI