Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE - 5WG1148-1AB23

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1148-1AB23 IP INTERFACE N 148/23 SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625006235

Artikelnummer

BCT5WG1148-1AB23

Herstellernummer

5WG1148-1AB23

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

40 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia dati per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCT5WG1148-1AB23 - IP INTERFACE N 148 23 SECURE