SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1143-1AB01 GATEWAY KNX - BACNET N 143 - 5WG1143-1AB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
7612914097538
Artikelnummer
BCT5WG1143-1AB01
Herstellernummer
5WG1143-1AB01
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


