SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1125-1AB22 ALIMENTATORE N 125/22 640MA - 5WG1125-1AB22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 640 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4001869435527
Artikelnummer
BCT5WG1125-1AB22
Herstellernummer
5WG1125-1AB22
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
29 V


