Startseite

SIDE SPA - SDEP40-NE PALO DA INTERRARE - P40-NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - schwarz

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532263782

Artikelnummer

SDEP40-NE

Herstellernummer

P40-NE

Hersteller

SDE

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Mit Fußplatte:

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

700 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.