Startseite

SIDE SPA - SDEM-99047 GIUNZIONE ELETTRICA L ELECTRICAL JUNCTIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532377151

Artikelnummer

SDEM-99047

Herstellernummer

M-99047

Hersteller

SDE

Giunzione elettrica L-90°. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio su binario magnetico. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Colore: Nero. Tensione: 48 Vdc. Classe isolamento: Classe 3. Filo incandescente: 850 °C. Note: Portata massima 15A - Lunghezza massima consigliata del circuito con singola alimentazione : 20 metri - "Chiave di montaggio esterna".