SIDE SPA - SDEM-26302 BINARI M-SYSTEM 48V INCASSO L.3000MM NE - M-26302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8017532377489
Artikelnummer
SDEM-26302
Herstellernummer
M-26302
Hersteller
SDE
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
74 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm



