SIDE SPA - SDEE955-LBN LEDLINE L.1572MM 66W 7531LM 4000K IP68 1 - E955-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 43.2 W
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3510 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532352356
Artikelnummer
SDEE955-LBN
Herstellernummer
E955-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
43.2 W
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3510 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1590 mm
Breite:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
40 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



