Startseite

SIDE SPA - SDEE909-LBN SMALL-BLADE ROUND 2W 66LM 4000K IP68 GR - E909-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532235437

Artikelnummer

SDEE909-LBN

Herstellernummer

E909-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Durchmesser:

66 mm

Marchio SIDE modello SMALL ROUND INTERNI LBN 1X2W 500MA GR., Segnapasso / Apparecchio per illuminazione facciate