SIDE SPA - SDEE909-LBC-V SMALL-BLADE ROUND 2W 62LM 3000K IP68 GR - E909-LBC-V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522230541
Artikelnummer
SDEE909-LBC-V
Herstellernummer
E909-LBC-V
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Durchmesser:
66 mm



