Startseite

SIDE SPA - SDEE9051-LBC LONGLIGHT GROUND MINI L.390MM 2.5W 52LM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 64 lm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532253639

Artikelnummer

SDEE9051-LBC

Herstellernummer

E9051-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

2.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

64 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Einbaubreite:

44 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

390 mm

MINI LONGLIGHT. Destinazione d'uso: Esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: classe 3 (solo corpo apparecchio). Peso: 0,930 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 650 °C. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 30 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 2.5 W. Flusso lampada: 64 lm. Durata nominale: 25000 ore L80 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 5 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 1.5 W 64 lm. Note: Modulo 15 led SMD.