Startseite

SIDE SPA - SDEE8958-PS-LBC LONGLIGHT POWER L.1560MM 74W 4365LM 3000 - E8958-PS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188088

Artikelnummer

SDEE8958-PS-LBC

Herstellernummer

E8958-PS-LBC

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

72...72 W

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

97 mm

Länge:

1556 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello LONGLIGHT PAR. ST.60LED 3000 K BC 10, faretto / proiettore