Startseite

SIDE SPA - SDEE878-LBC EYES 40 COVER 2W 58LM 3000K IP68 125? 50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532304584

Artikelnummer

SDEE878-LBC

Herstellernummer

E878-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

9 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione WRN 2x0,5mmq - L = 500 mm. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 500mA dc. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione radente 125 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 9. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 Wflusso lampada: 80 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.