SIDE SPA - SDEE8757 TESTA PALO SINGOLO GR - E8757
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Mono light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522183847
Artikelnummer
SDEE8757
Herstellernummer
E8757
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. peso: 1,700 kg. filo incandescente: 850 °C. note:. Per palo diam. 60 mm.