SIDE SPA - SDEE8755 TESTA PALO SINGOLO BI - E8755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8017522183823
Artikelnummer
SDEE8755
Herstellernummer
E8755
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Bianco. peso: 1,700 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Per palo diam. 60 mm



