Startseite

SIDE SPA - SDEE8398-LBN OLODUM 130 COVER 3W 49LM 4000K IP67 GR 2 - E8398-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532353872

Artikelnummer

SDEE8398-LBN

Herstellernummer

E8398-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

27 mm

Außendurchmesser:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Einbaudurchmesser:

150 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLODUM MINI COVER AL. Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 - Cassaforma da murare in materiale termoplastico. Verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico, radente omnidirezionale. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 0,800 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850 °C. Grado IK: 10. Calpestabilita: si. Carico statico: 2000 Kg. Carrabilita: si. Velocita' massima: 5 km/h. Temperatura vetro: 40 gradi C. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 3 W. Indice resa cromatica: 75.