Startseite

SIDE SPA - SDEE6009-LBN-P SD-HIGHBAY 89W 13037LM 4000K IP65 GRA E? - E6009-LBN-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13560 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 85 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532352738

Artikelnummer

SDEE6009-LBN-P

Herstellernummer

E6009-LBN-P

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13560 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

85 W

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Aufbau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

DC

Schlagfestigkeit:

IK08

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

470 mm

Außendurchmesser:

440 mm

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

195 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 85 W. 13560 lm.