SIDE SPA - SDEE5655 PALO A PAVIMENTO H.900MM DIAM.60MM BW - E5655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532322007
Artikelnummer
SDEE5655
Herstellernummer
E5655
Hersteller
SDE
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
ja
Gewicht:
1.7 kg
Höhe:
579 mm
PALO FRISBEE H600mm - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Brown . Peso: 1,700 kg. Filo incandescente: 850°C. Note: H = 579mm.