Startseite

SIDE SPA - SDEE5595-LBC-16 DOUBLELIGHT 140 63W 7280LM 3000K IP65 GR - E5595-LBC-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1675 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532311711

Artikelnummer

SDEE5595-LBC-16

Herstellernummer

E5595-LBC-16

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1675 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

132.93 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

210 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

350 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

installazione: Fissaggio a Parete. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondoin polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro chiaro serigrafatotemprato. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione 16 °. classe isolamento: Classe 1. peso:3,200 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 12.6 W. flusso lampada: 1675 lm. durata nominale: 50000 ore L80 B30. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.