Startseite

SIDE SPA - SDED2237-LBC-25 DROP 60 XL 19.9W 2658LM 3000K IP20 BR 25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532279196

Artikelnummer

SDED2237-LBC-25

Herstellernummer

D2237-LBC-25

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

600 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura:Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 20 W. 2500 lm.