SIDE SPA - SDE67350K-FM-30 BEND SLIM M FOOD 35W 2654LM IP20 BR 30? - 67350K-FM-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 35 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532396473
Artikelnummer
SDE67350K-FM-30
Herstellernummer
67350K-FM-30
Hersteller
SDE
Max. Systemleistung:
35 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Lichtstrom:
2380...2380 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
105 mm
Höhe/Tiefe:
165 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtverteiler:
Reflektor
Leuchtenlichtausbeute:
76.77 lm/W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
160 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Nennstrom:
900...900 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



