Startseite

SIDE SPA - SDE63069-LBN NET RANGE 15 41W 4932LM 4000K IP20 BR 90 - 63069-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4970 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532312978

Artikelnummer

SDE63069-LBN

Herstellernummer

63069-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

41 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4970 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

134.3 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtverteiler:

Reflektor

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 90°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 4099.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 37 W 4970 lm.