Startseite

SIDE SPA - SDE57566-GDP NET BLOCK 15 DIAM.156MM 41W 2681LM 2400K - 57566-GDP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532261955

Artikelnummer

SDE57566-GDP

Herstellernummer

57566-GDP

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2050 lm

Außendurchmesser:

172 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche colore: Bianco, riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °, classe isolamento: Classe 2, peso: 1,500 kg. Power LED 37W 2050lm 2400K.