Startseite

SIDE SPA - SDE4444 LINEA PROFILO PORTANTE L.2820 BR 16A - 4444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2820 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 3

  • Mit Verdrahtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532362430

Artikelnummer

SDE4444

Herstellernummer

4444

Hersteller

SDE

Länge:

2820 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Anzahl der Verdrahtungsadern:

3

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

70 mm

Höhe:

50.3 mm

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG13,5.