SIDE SPA - SDE325900 CASSETTA DA IMMURARE MINIGREEN - 325900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522032060
Artikelnummer
SDE325900
Herstellernummer
325900
Hersteller
SDE
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Accessori famiglia: OLODUM. Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Nero. Filo incandescente: 650 °C



