Startseite

SIDE SPA - SDE2861-LBC-P SINDI 100 93X93MM 13.5W 1302LM 3000K IP5 - 2861-LBC-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13.5 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1840 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532361556

Artikelnummer

SDE2861-LBC-P

Herstellernummer

2861-LBC-P

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13.5 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1840 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

102 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

102 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 13.5 W. 1840 lm.