Startseite

SIDE SPA - SDE148-Q CASSAFORMA PER SOLETTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 139 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532367152

Artikelnummer

SDE148-Q

Herstellernummer

148-Q

Hersteller

SDE

Anwendung:

sonstige

Max. Leuchtendurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

139 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Destinazione d'uso: Interni. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Colore: Alluminio anodizzato. Filo incandescente: 850 °CNote: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm.