Startseite

SIDE SPA - SDE0021COB SHELF DIM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 BI - 0021COB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265021

Artikelnummer

SDE0021COB

Herstellernummer

0021COB

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285 lm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Außendurchmesser:

67 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

18 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto da incasso a soffitto per internil , corpo in lamiera d'acciaio verniciata in polveri epossidiche, riflettore in policarbonato metallizzato a specchio, schermo anch'esso in policarbonato, molle di fissaggio in acciaio, senza alimentatore. Colore:bianco