Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN91303059 LED LE475FM 4.8W CARNE FRESCA - 91303059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm

  • Länge - 475 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079654104

Artikelnummer

TDN91303059

Herstellernummer

91303059

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Länge:

475 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LED LE475FM - LT food line per carne fresca - Alimentazione: 24 Vdc. Indice di resa cromatica: CRI>80. Fascio: 90°. Temperatura ambiente: da 30°C a +30°C. Vita media: 30.000 ore. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza. LED 4,8W 430lm . IP20. 475 x 18x 15mm.