Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN90101251 LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90101251

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN90101251 LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 790 lm

  • Länge - 1200 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077988249

Artikelnummer

TDN90101251

Herstellernummer

90101251

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

790 lm

Länge:

1200 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

DC

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LED LE1200 BP 5L10-1 24V/100MA 90F8QY. 12W. 790 lm.