Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD - 89603177

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN89603177 RLE 4X16 4000LM 865 MP ADV2 OTD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 4000...4000 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß >5300 K

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210667577

Artikelnummer

TDN89603177

Herstellernummer

89603177

Hersteller

SOL

Spannungsart:

AC/DC

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

4000...4000 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Betriebsspannung:

220...240 V

Form:

rechteckig

Lampenspannung:

410...570 V

Anschlussart:

Schraubklemme

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Breite:

6.5 mm

Betriebsstrom:

500...800 mA

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

1.5 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

80000 h

Moduli RLE advanced. 120°. 6500 K. 190 lm/W. 4x16W. 4000 lm.