SICOM (TRIDONIC) - TDN89602932 LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE - 89602932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenleistung - 26.4...26.4 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Form - rechteckig
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210635033
Artikelnummer
TDN89602932
Herstellernummer
89602932
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenleistung:
26.4...26.4 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h


