SICOM (TRIDONIC) - TDN28002088 ACCU-NIMH 2.2AH 3A - 28002088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 167 mm
Höhe inkl. Pole - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210638782
Artikelnummer
TDN28002088
Herstellernummer
28002088
Hersteller
SOL
Nennspannung:
1.2 V
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
167 mm
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Durchmesser:
28 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
5...5 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Accumulatori NiMH 2,2 Ah. Celle 3A


