SICOM (TRIDONIC) - TDN28001994 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 830 ADV - 28001994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 27.4...27.4 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
9006210634012
Artikelnummer
TDN28001994
Herstellernummer
28001994
Hersteller
SOL
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
27.4...27.4 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
quadratisch
Lampenspannung:
500...500 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Breite:
270 mm
Betriebsstrom:
250...1980 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
5.5 mm
Länge:
270 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h



