Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000320 LEDON MR16 8W GU10 35G - 28000320

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN28000320 LEDON MR16 8W GU10 35G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 430...430 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9009453003812

Artikelnummer

TDN28000320

Herstellernummer

28000320

Hersteller

SOL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

430...430 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

56 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

LED MR16 GU10 8W 430Lm 2700K.