Startseite

SICOM - SOL7004220 SIRIOPLASTERBOARD Q 1XAR111 - 7004220

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004220 SIRIOPLASTERBOARD Q 1XAR111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990429

Artikelnummer

SOL7004220

Herstellernummer

7004220

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

200 mm

Breite:

200 mm

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

75 mm

SIRIOplasterboard Q 1xAR111. Dimensione: 200 x 200 x 75 mm. Foro: 203 x 203 mm.