Startseite

SICOM - SOL7004141 SIRIOLED PANEL R 60X120 842 - 7004141

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004141 SIRIOLED PANEL R 60X120 842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Schutzart (IP) - IP52

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7200 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990412

Artikelnummer

SOL7004141

Herstellernummer

7004141

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Schutzart (IP):

IP52

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7200 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1195 mm

Breite:

595 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

14 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SIRIOled panel R 60x120 90W 7200Lm 842 4200k bianco neutro. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 46 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF.. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.