Startseite

SICOM - SOL7003195 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 22W 4000K 150

KopierenKopieren
SICOM - SOL7003195 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 22W 4000K 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2450...2450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990658

Artikelnummer

SOL7003195

Herstellernummer

7003195

Hersteller

SOL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2450...2450 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

SIRIOled Tube Retrofit 22 -58W 840 2450Lm 4000K bianco neutro. Alimentazione: 230 V ac/dc. Indice di resa cromatica: CRI>85. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C. Vita lampada: 50.000 ore @ LMF. Possibile messa in emergenza.