Startseite

SICOM - SOL7003185 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 9W 4000K 60C

KopierenKopieren
SICOM - SOL7003185 SIRIOLED TUBE T8 G13 RETR 9W 4000K 60C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990665

Artikelnummer

SOL7003185

Herstellernummer

7003185

Hersteller

SOL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

600 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

SIRIOled Tube Retrofit 9-18W 840 1000Lm 4000K bianco neutro. Alimentazione: 230 V ac/dc. Indice di resa cromatica: CRI>85. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C. Vita lampada: 50.000 ore @ LMF. Possibile messa in emergenza.