Startseite

SICOM - SOL5612393020 SIRIOTAPE 23W/M 930 24V SUPERBRIGHT - 5612393020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2465 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995684

Artikelnummer

SOL5612393020

Herstellernummer

5612393020

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

2465 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

23 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

33 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE LED 2835 23W/m superbright - 240 LED/m 23W/m 2645lm/m 3000K CRI >95 24Vdc - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2 mm.