SICOM - SOL5609060 SICOMTAPE NEON MINI RGB IP68-5M - 5609060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 400 lm
Schutzart (IP) - IP68
Länge - 5020 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 10 W
Packung
1 ST
EAN
8053904995943
Artikelnummer
SOL5609060
Herstellernummer
5609060
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
400 lm
Schutzart (IP):
IP68
Länge:
5020 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Mit Anschlussset:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
ja