Startseite

SICOM - SOL5609050 SICOMTAPE NEON SIDE RGB IP68-4M - 5609050

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609050 SICOMTAPE NEON SIDE RGB IP68-4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 310 lm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Länge - 4000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995929

Artikelnummer

SOL5609050

Herstellernummer

5609050

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

310 lm

Schutzart (IP):

IP68

Länge:

4000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

20 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

10 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Sicom Tape. NEon side. 10W. 310 lm.RGB. L=4000 mm