Startseite

SICOM - SOL5609001 SICOMTAPE NEON SIDE 4000K IP68-4M - 5609001

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609001 SICOMTAPE NEON SIDE 4000K IP68-4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 700 lm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 4030 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995295

Artikelnummer

SOL5609001

Herstellernummer

5609001

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

700 lm

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

4030 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

20 mm

Mit Endstück:

ja

SIDE - Emissione luminosa nella parte superiore. Flessibilità orizzontale. Le nuove SICOMtape NEON si piegano e si tagliano per adattarsi ad ogni spazio, sono interamente realizzate in POLIURETANO che a differenza del normale silicone, del PVC e degli altri materiali in commercio non si usura, non ingiallisce e mantiene uniforme la temperatura colore. La linea NEON ha una protezione IP68 che la rende impermeabile, resistente agli agenti chimici, idonea all’uso in acqua salata ed offre infinite possibilità di applicazione : appositamente studiata per illuminare facciate di palazzi, per realizzare disegni e scritte luminose, per illuminare yacht e piscine. 140 LED/m 10W/m 700lm/m 4000K CRI 85. Dimensione: 4030 x 12 x 20 mm.