SICOM - SOL5606236 SIRIOEM BATTERY 4A/H BATTERIA - 5606236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 10 W
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 230...230 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8053904990764
Artikelnummer
SOL5606236
Herstellernummer
5606236
Hersteller
SOL
Leistung:
10 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
SIRIOem battery 4A/h batteria. Sistema per la messa in emergenza di soluzioni a LED. Alimentazione: 230 Vac 50 Hz. Uscita: 230 Vdc. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto Temperatura d’utilizzo: da -25°C a +55°C. (LxBxH) mm: 367 x 37 x 37mm.


